曜日別特売

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712RT)

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712RT) - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43353643SYJ712RT-5MOZE-01(1) ノーマルクローズ3(5) DC241/8(-) Rc
8,460
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43353652SYJ712RT-5MOZD-01F-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC241/8(F) G
8,680
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43353668SYJ712RT-5LOZD-01F-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC241/8(F) G
8,680
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43353677SYJ712RT-5GZE-01-F-X20ノーマルクローズ3DC24Rc1/8Rc
9,510
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43353686SYJ712RT-5MZ-01-F-X20ノーマルクローズ3DC24Rc1/8Rc
9,560
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43353695SYJ712RT-5MZE-01-F-X20ノーマルクローズ3DC24Rc1/8Rc
9,670
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする