SMC
V Series(VF3450)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43445377
VF3450-1MN
AC100(50/60Hz)
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445386
VF3450-1M
AC100(50/60Hz)
¥
22,990
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445395
VF3450-1MNZ
AC100(50/60Hz)
¥
23,760
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445404
VF3450-5DZB
DC24
¥
25,190
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください