曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223T)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223T) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43459002VF5223T-5LZ1-02A、Bポート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459018VF5223T-5LZ1-03A、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459027VF5223T-5TZ1-03A、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459036VF5223T-5DZ1-02A、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする