※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
A、Bポート:(03) 3/8
A、Bポート:(02) 1/4
A、Bポート:(03) 3/8
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
(L) L形プラグコネクタ
(T) コンジットターミナル
(D) DIN形ターミナル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43459027
品番
VF5223T-5TZ1-03
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
管接続口径
A、Bポート:(03) 3/8
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
仕様
IP65対応可
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード