VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5320KT)
- リード線取出方法
- (M) M形プラグコネクタ
- 切換方式
- (3) 3位置クローズドセンタ
- ポート数
- 5
- 管接続口径
- A、Bポート:(02) 1/4
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- 使用圧力(MPa)
- (K)高圧タイプ(1)
- ねじの種類
- (-) Rc
- 使用流体
- 空気
- リード線(m)
- 0.3
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- コイル
- (T) 節電回路付 (DCのみ)
- マニュアル
- (E) プッシュターンロック式(手操作形)
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























