曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5323K)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5323K) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(K)高圧タイプ(1)
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全16種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ねじの種類
16種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43463622VF5323K-5GD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,190
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463638VF5323K-5YOD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463647VF5323K-5YO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463656VF5323K-4GZ1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463665VF5323K-4YO1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463674VF5323K-5Y1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463683VF5323K-5YZ1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463692VF5323K-5YZD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463708VF5323K-5DZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463717VF5323K-4YZD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463726VF5323K-4DZ1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463735VF5323K-3DZ1-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463744VF5323K-1DZ1-03F(1) AC100(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463753VF5323K-1DZ1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463762VF5323K-6DZ1-03(6) DC12(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463778VF5323K-5DZ1-03N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする