曜日別特売
VF5444K-5GS1-03 V Series(VF5444K) SMC 43467296

 

VF5444K-5GS1-03 V Series(VF5444K) SMC 43467296
VF5444K-5GS1-03 V Series(VF5444K) SMC 43467296

V Series(VF5444K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
サブプレート:(03) 3/8
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43467296
品番
VF5444K-5GS1-03
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
サブプレート:(03) 3/8
リード線取出方法
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
圧力
(K)高圧タイプ(1MPa)
使用圧力(MPa)
(K) 高圧タイプ (1)
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする