V Series(VFR3500)

V Series(VFR3500) - SMCV Series(VFR3500) - SMCV Series(VFR3500) - SMCV Series(VFR3500) - SMCV Series(VFR3500) - SMCV Series(VFR3500) - SMCV Series(VFR3500) - SMC
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43482163VFR3500-3FZC-(-) サブプレートなし(3) AC110~120 50/60Hz(C) ロック式C形 (レバー形)(-) なし
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43482172VFR3500-2FZA-Q-(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)(Q) CE対応
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43482188VFR3500-5FZC-Q-(-) サブプレートなし(5) DC24(C) ロック式C形 (レバー形)(Q) CE対応
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43482197VFR3500-1FZA-03(-) Rc(03) 3/8(1) AC100 50/60Hz(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)(-) なし
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43482206VFR3500-5FZ-03T(T) NPTF(03) 3/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43482215VFR3500-5FZ-03-Q(-) Rc(03) 3/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする