VFR3500-5FZC-Q V Series(VFR3500) SMC 43482188

 

VFR3500-5FZC-Q V Series(VFR3500) SMC 43482188
VFR3500-5FZC-Q V Series(VFR3500) SMC 43482188

V Series(VFR3500)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
43482188
品番
VFR3500-5FZC-Q
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
CE-対応品
(Q) CE対応
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする