曜日別特売

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1430)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1430) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43496897VFS1430-5E-01NNPTNPT1/8
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496906VFS1430-5YOB-01F-QGG1/8
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496915VFS1430-BYB-01RcRc1/8
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496924VFS1430-5YB-01RcRc1/8
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496933VFS1430-5D-01RcRc1/8
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496942VFS1430-5YB-01F-QGG1/8
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496958VFS1430-5Y-01F-QGG1/8
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496967VFS1430-5YOZ-01F-QGG1/8
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496976VFS1430-5DZ-01TNPTFNPTF1/8
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496985VFS1430-4DZ-01RcRc1/8
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする