SMC
VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3101)
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
サブプレートなし
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43508237
VFS3101-5FZB
CADデータダウンロード
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください