SMC
V Series(VFS4301)
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43521083
VFS4301-5F
CADデータダウンロード
-
DC24
サブプレートなし
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521092
VFS4301-3FZ
CADデータダウンロード
-
AC110~120(50/60Hz)
サブプレートなし
¥
24,090
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521108
VFS4301-5FZ-04T
CADデータダウンロード
NPTF
DC24
NPTF1/2
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください