VFS4301-5FZ-04T V Series(VFS4301) SMC 43521108

 

VFS4301-5FZ-04T V Series(VFS4301) SMC 43521108
VFS4301-5FZ-04T V Series(VFS4301) SMC 43521108

V Series(VFS4301)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
管接続口径NPTF1/2
内容量1個注文コード43521108品番VFS4301-5FZ-04T
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF1/2
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする