SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3G1)
使用流体
空気
ポート数
3
パイロット方式
(-) 内部パイロット
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
定格電圧(V)
(3) AC110 (AC115)
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43602807
VP342-3G1-01TB
CADデータダウンロード
(B) N.O. (ノーマルオープン)
3
(01) 1/8
(T) NPTF
(-) ブラケットなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602816
VP342-3G1-02B
CADデータダウンロード
(B) N.O. (ノーマルオープン)
3
(02) 1/4
(-) Rc
(-) ブラケットなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602825
VP342-3G1-02NA
CADデータダウンロード
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
3
(02) 1/4
(N) NPT
(-) ブラケットなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602834
VP342-3G1-02TA
CADデータダウンロード
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
3
(02) 1/4
(T) NPTF
(-) ブラケットなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602843
VP342-3G1-01B-F
CADデータダウンロード
(B) N.O. (ノーマルオープン)
3
(01) 1/8
(-) Rc
(F) ブラケット付
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください