曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZE1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZE1) - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43604742VP342-5DZE1-01FA(F) G(01) 1/8(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604758VP342-5DZE1-02FA(F) G(02) 1/4(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604767VP342-5DZE1-02NA(N) NPT(02) 1/4(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604776VP342-5DZE1-02FA-F(F) G(02) 1/4(F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする