曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GZE1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GZE1) - SMC
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43605065VP342-5GZE1-02A-X500(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605074VP342-5GZE1-02A(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605083VP342-5GZE1-01B(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605092VP342-5GZE1-02B-F(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(F) ブラケット付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605108VP342-5GZE1-01A-F(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
8,640
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする