SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-BDZ1)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(B) AC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43607384
VP342-BDZ1-02NA
CADデータダウンロード
(N) NPT
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607393
VP342-BDZ1-02TA
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607402
VP342-BDZ1-02FB
CADデータダウンロード
(F) G
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(-) ブラケットなし
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607418
VP342-BDZ1-02FA
CADデータダウンロード
(F) G
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607427
VP342-BDZ1-02FA-F
CADデータダウンロード
(F) G
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(F) ブラケット付
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください