曜日別特売

VQ5000_VALVE_1 - バルブ(VQ5201Y)

VQ5000_VALVE_1 - バルブ(VQ5201Y) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43688986VQ5201Y-51(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688995VQ5201Y-5W1(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43689004VQ5201Y-5B1(-) 防塵(B) ロック式(要工具形)
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする