※1-2-M08-3-VQ4000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ5000_VALVE_1 - バルブ(VQ5201Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(B) ロック式(要工具形)
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
(-) 防塵
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43688995
品番
VQ5201Y-5W1
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインサブプレート
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード