V Series(VQZ1350K)

V Series(VQZ1350K) - SMCV Series(VQZ1350K) - SMCV Series(VQZ1350K) - SMCV Series(VQZ1350K) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(K) 高圧タイプ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43717808VQZ1350K-5LO1-Q-(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717817VQZ1350K-5L1-01(-) Rc(L) L形プラグコネクタ リード線付
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717826VQZ1350K-5M1-01(-) Rc(M) M形プラグコネクタ リード線付
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする