SMC
V Series(VQZ1350K)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ リード線付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43717817
品番
VQZ1350K-5L1-01
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード