VQZ1351B-5LO1-Q VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1351B) SMC 43717905

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1351B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ リード線付
内容量1個注文コード43717905品番VQZ1351B-5LO1-Q
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする