VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212) - SMC
(1件のレビュー)
使用流体空気ポート数3内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43719262VQZ212-6G1-M5(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719278VQZ212-5YOS1-M5N.C.3M5M
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719287VQZ212-5G1-C6F(1) N.C. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(F) G
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719296VQZ212-3L1-M5(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719305VQZ212-6G1-N7(1) N.C. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719314VQZ212-1M1-M5(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719323VQZ212-5YO1-M5-QN.C.3M5M
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719332VQZ212-5G1-M5-F-Q(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719348VQZ212-1Y1-M5(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719357VQZ212-6YO1-C4N.C.3Φ4用ワンタッチ管継手-
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719366VQZ212-5LO1-M5-Q(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719375VQZ212-5YO1-M5-F-QN.C.3M5M
7,370
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719384VQZ212-2MO1-C4(1) N.C. メタルシール3(C4) o4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719393VQZ212-5LO1-N7T(1) N.C. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719402VQZ212-5LO1-N7(1) N.C. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719418VQZ212-5L1-M5-Q(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719427VQZ212-6G1-C6-Q(1) N.C. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719436VQZ212-5G1-C6F-Q(1) N.C. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(F) G
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719445VQZ212-4M1-C4(1) N.C. メタルシール3(C4) o4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719454VQZ212-1LJ1-C4N.C.3Φ4用ワンタッチ管継手-
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719463VQZ212-1M1-N7T(1) N.C. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719472VQZ212-6M1-N7T(1) N.C. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719488VQZ212-6LO1-C6-F(1) N.C. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719497VQZ212-6L1-N7T(1) N.C. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719506VQZ212-3L1-C6(1) N.C. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719515VQZ212-3M1-N3T(1) N.C. メタルシール3(N3) o5/32用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719524VQZ212-3M1-N7T(1) N.C. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719533VQZ212-5L1-C6F(1) N.C. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(F) G
7,590
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719542VQZ212-SM1-C4N.C.3Φ4用ワンタッチ管継手-
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719558VQZ212-5L1-N7T(1) N.C. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719567VQZ212-5LJ1-N7TN.C.3Φ1/4"用ワンタッチ管継手-
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719576VQZ212-5Y1-M5-Q(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719585VQZ212-5MO1-C4-F(1) N.C. メタルシール3(C4) o4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719594VQZ212-6M1-M5-F-Q(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719603VQZ212-5M1-M5-F-Q(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719612VQZ212-5YO1-C4F-QN.C.3Φ4用ワンタッチ管継手-
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719628VQZ212-4YO1-C6-QN.C.3Φ6用ワンタッチ管継手-
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719637VQZ212-5YO1-C6-QN.C.3Φ6用ワンタッチ管継手-
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719646VQZ212-5YO1-C6F-QN.C.3Φ6用ワンタッチ管継手-
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719655VQZ212-2MOB1-M5-F(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719664VQZ212-5Y1-C6F(1) N.C. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(F) G
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719673VQZ212-3Y1-N7T(1) N.C. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719682VQZ212-5Y1-N7T(1) N.C. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719698VQZ212-5GB1-C4(1) N.C. メタルシール3(C4) o4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719707VQZ212-6Y1-C4(1) N.C. メタルシール3(C4) o4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719716VQZ212-6Y1-N7T(1) N.C. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719725VQZ212-SLB1-M5N.C.3M5M
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719734VQZ212-6GB1-C6(1) N.C. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719743VQZ212-5MO1-C6N-Q(1) N.C. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(N) NPT
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43719752VQZ212-5MO1-C6F-Q(1) N.C. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(F) G
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43719287
2019-10-03
用途: 吸引回収装置の製作
教育・研究機関

製品の性能は満足ですが、SMC の商品は型番が混乱しすぎていると思います。VQZ212-5F1-「C6F」 と VQZ212-5F1-「C6-F」では仕様が異なります。前者は 1(P) ポートが「管用平行めねじ (G)」でブラケットなし、後者は 1(P) ポートが「テーパめねじ (Rc)」でブラケット付属です。カタログにも「C6F」仕様の説明がありません。むやみに型番を変更すると混乱が更に増すことは理解できますが、返品不可の商品で誤発注するようなことが起きるとダメージは大きいです。また、機能に影響はありませんが、本体の塗装が一部剥げていました。ゆえに星1つマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする