曜日別特売

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151R)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151R) - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725973VQZ2151R-6LO1(1)2位置シングル5(6)DC12--
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43725982VQZ2151R-5LJ12位置シングル5DC24--
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43725998VQZ2151R-5MB1(1)2位置シングル5(5)DC24--
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726007VQZ2151R-3YZ1(1)2位置シングル5(3)AC110/AC115(50/60Hz)--
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726016VQZ2151R-5YZ1-Q(1)2位置シングル5(5)DC24--
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726025VQZ2151R-5G1-02-Q(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726034VQZ2151R-5L1-02T(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(T) NPTF
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726043VQZ2151R-5L1-01T(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(01) 1/8(T) NPTF
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726052VQZ2151R-5L1-02T-Q(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(T) NPTF
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726068VQZ2151R-5YZ1-02T(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(T) NPTF
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45239818VQZ2151R-5G1-Q(1)2位置シングル5(5)DC24--
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
45239827VQZ2151R-5YO1(1)2位置シングル5(5)DC24--
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする