SMC
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215R)
使用流体
空気
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726707
VQZ215R-1Y1
CADデータダウンロード
3
(1) AC100(50/60 Hz)
(Y) DIN形ターミナル
(-) サブプレートなし
-
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726716
VQZ215R-5L1-Q
CADデータダウンロード
3
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(-) サブプレートなし
-
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726725
VQZ215R-5M1-Q
CADデータダウンロード
3
(5) DC24
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(-) サブプレートなし
-
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726734
VQZ215R-5L1-02T
CADデータダウンロード
3
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(02) 1/4
(T) NPTF
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726743
VQZ215R-1Y1-01
CADデータダウンロード
3
(1) AC100(50/60 Hz)
(Y) DIN形ターミナル
(01) 1/8
(-) Rc
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726752
VQZ215R-5YZ1-02T
CADデータダウンロード
3
(5) DC24
(YZ) DINターミナル
(02) 1/4
(T) NPTF
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください