曜日別特売

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2251B)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2251B) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全9種類を絞り込む
コイル電圧(V)
切換方式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43729525VQZ2251B-5YOW1-Q--(2)2位置ダブル(5)DC24
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729534VQZ2251B-5LO1-Q--(2)2位置ダブル(5)DC24
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729543VQZ2251B-5LJ1--2位置ダブルDC24
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729552VQZ2251B-5LJ1-Q--2位置ダブルDC24
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729568VQZ2251B-5LO1-01(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729577VQZ2251B-5YZ1-Q--(2)2位置ダブル(5)DC24
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729586VQZ2251B-5YZW1-Q--(2)2位置ダブル(5)DC24
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729595VQZ2251B-5YZ1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル(5) DC24
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729604VQZ2251B-5YZW1-01-Q(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル(5) DC24
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする