VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2451)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2451) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43734775VQZ2451-2YO1--(4)3位置エキゾーストセンタ(2)AC200(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734784VQZ2451-5YO1-Q--(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734793VQZ2451-5YOW1-Q--(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734802VQZ2451-5LO1-Q--(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734818VQZ2451-3L1--(4)3位置エキゾーストセンタ(3)AC110/AC115(50/60Hz)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734827VQZ2451-5LJ1-Q--3位置エキゾーストセンタDC24
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734836VQZ2451-5L1-Q--(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734845VQZ2451-5M1-02T(T) NPTF(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734854VQZ2451-5L1-02T(T) NPTF(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734863VQZ2451-5L1-01T(T) NPTF(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734872VQZ2451-4L1-01(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734888VQZ2451-5M1-01-Q(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734897VQZ2451-5L1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734906VQZ2451-5L1-01T-Q(T) NPTF(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734915VQZ2451-5L1-01-Q(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734924VQZ2451-2LB1-02(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ(2) AC200 (50/60Hz)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734933VQZ2451-5YZ1-02T(T) NPTF(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734942VQZ2451-5YZ1-01T(T) NPTF(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734958VQZ2451-5YZ1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734967VQZ2451-5YZW1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする