SMC
V Series(VQZ2920K)
使用流体
空気
切換方式
(9)混載用3ポートN.O.
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
コイル電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(K)高圧タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ポート管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43735895
VQZ2920K-5YO1-C6
CADデータダウンロード
5
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
(-)Rc
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735904
VQZ2920K-5YO1-C4
CADデータダウンロード
5
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
(-)Rc
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735913
VQZ2920K-5YO1-C6F-Q
CADデータダウンロード
5
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
(F)G
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735922
VQZ2920K-5YO1-C4-Q
CADデータダウンロード
5
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
(-)Rc
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください