曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921) - SMC
使用流体空気切換方式(9) 混載用3ポート N.O.ポート数5シール方式(1) 弾性体シールリード線取出方法(YZ) DINターミナルランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準形仕様IP65対応:(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
ねじの種類
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43735938VQZ2921-1YZ1-C65(1) AC100 (50/60Hz)(-) Rc(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735947VQZ2921-1YZ1-C6F-Q5(1) AC100 (50/60Hz)(F) G(Q) CE対応品
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735956VQZ2921-3YZ1-C6-Q5(3) AC110/AC115 (50/60Hz)(-) Rc(Q) CE対応品
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする