曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921B)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921B) - SMC
使用流体空気切換方式(9) 混載用3ポート N.O.ポート数5シール方式(1) 弾性体シールコイル電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(F) G手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43735965VQZ2921B-5LO1-C6F-Q5(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735974VQZ2921B-5L1-C6F-Q5(L) L形プラグコネクタ リード線付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする