曜日別特売

V Series(VQZ3351R)

V Series(VQZ3351R) - SMCV Series(VQZ3351R) - SMCV Series(VQZ3351R) - SMCV Series(VQZ3351R) - SMCV Series(VQZ3351R) - SMCV Series(VQZ3351R) - SMCV Series(VQZ3351R) - SMCV Series(VQZ3351R) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43753422VQZ3351R-5LO1-Q--(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753438VQZ3351R-5LJ1-Q--3位置クローズドセンタDC24
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753447VQZ3351R-2YZ1--(3)3位置クローズドセンタ(2)AC200(50/60Hz)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753456VQZ3351R-5YZ1-Q--(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753465VQZ3351R-5YZB1--(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753474VQZ3351R-5YZ1-02T(T)NPTF(02)1/4(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753483VQZ3351R-5YZ1-02-Q(-)Rc(02)1/4(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする