SMC
V Series(VQZ3450R)
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43755364
VQZ3450R-5MJB1
-
-
3位置エキゾーストセンタ
DC24
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755373
VQZ3450R-5MOB1-03
CADデータダウンロード
(-)Rc
(03)3/8
(4)3位置エキゾーストセンタ
(5)DC24
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください