SMC
V Series(VQZ3450R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル電圧(V)
(5)DC24
DC24
(5)DC24
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
3位置エキゾーストセンタ
(4)3位置エキゾーストセンタ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43755373
品番
VQZ3450R-5MOB1-03
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)3/8
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(B)ロック式(要工具型)
ファンクション
(R)外部パイロット
CADデータダウンロード