曜日別特売

V Series(VQZ3521)

V Series(VQZ3521) - SMCV Series(VQZ3521) - SMCV Series(VQZ3521) - SMCV Series(VQZ3521) - SMCV Series(VQZ3521) - SMCV Series(VQZ3521) - SMCV Series(VQZ3521) - SMCV Series(VQZ3521) - SMC
切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43755836VQZ3521-1M1-02(-)Rc(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(1)AC100(50/60Hz)【A・B】(02)Rc1/4
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755845VQZ3521-5L1-C6F(F)G(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755854VQZ3521-1M1-C6(-)Rc(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(1)AC100(50/60Hz)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755863VQZ3521-3M1-C6(-)Rc(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(3)AC110/AC115(50/60Hz)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755872VQZ3521-5Y1-N11T(T)NPTF(Y)DINターミナル(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(N11)Φ3/8ワンタッチ管継手
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755888VQZ3521-1Y1-C10(-)Rc(Y)DINターミナル(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(1)AC100(50/60Hz)【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755897VQZ3521-5Y1-C6(-)Rc(Y)DINターミナル(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755906VQZ3521-4MB1-02(-)Rc(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)(4)AC220/AC230(50/60Hz)【A・B】(02)Rc1/4
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755915VQZ3521-5YZ1-02T(T)NPTF(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755924VQZ3521-5YZ1-02F-Q(F)G(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755933VQZ3521-5YZ1-02-Q(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755942VQZ3521-4YZ1-02F-Q(F)G(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(4)AC220/AC230(50/60Hz)【A・B】(02)Rc1/4
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755958VQZ3521-2YZ1-C8(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(2)AC200(50/60Hz)【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755967VQZ3521-5YZ1-N7T(T)NPTF(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755976VQZ3521-5YZW1-C10-Q(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755985VQZ3521-5YZW1-C6-Q(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45240448VQZ3521-5YO1-02F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45240457VQZ3521-5YO1-02-Q(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする