曜日別特売

V Series(VQZ3521B)

V Series(VQZ3521B) - SMCV Series(VQZ3521B) - SMCV Series(VQZ3521B) - SMCV Series(VQZ3521B) - SMCV Series(VQZ3521B) - SMCV Series(VQZ3521B) - SMCV Series(VQZ3521B) - SMCV Series(VQZ3521B) - SMC
切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43755994VQZ3521B-5YO1-02F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(02)Rc1/4
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756003VQZ3521B-5YO1-02-Q(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(02)Rc1/4
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756012VQZ3521B-5Y1-02(-)Rc(Y)DINターミナル【A・B】(02)Rc1/4
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756028VQZ3521B-5L1-N11T(T)NPTF(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(N11)Φ3/8ワンタッチ管継手
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756037VQZ3521B-5YZ1-02F(F)G(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756046VQZ3521B-5YZW1-02(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756055VQZ3521B-5YZ1-02F-Q(F)G(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756064VQZ3521B-5YZ1-02-Q(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする