曜日別特売

V Series(VQZ3521R)

V Series(VQZ3521R) - SMCV Series(VQZ3521R) - SMCV Series(VQZ3521R) - SMCV Series(VQZ3521R) - SMC
切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(R)外部パイロット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43756073VQZ3521R-5L1-02(-)Rc(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756082VQZ3521R-5YOB1-C8F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(B)ロック式(要工具型)【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756098VQZ3521R-5YZ1-02-Q(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする