SMC
V Series(VQZ3550K)
使用流体
空気
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
コイル電圧(V)
(5)DC24
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(K)高圧タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43756107
VQZ3550K-5L1-02
CADデータダウンロード
5
(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
(02)1/4
(-)Rc
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756116
VQZ3550K-5YZ1-Q
CADデータダウンロード
5
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください