曜日別特売

V Series(VZ322)

V Series(VZ322) - SMCV Series(VZ322) - SMC
切換方式
ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44393098VZ322-BMZ-M5-
6,970
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44393125VZ322-7DZ-M5-
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44393046VZ322-5H-M5DC24
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
44393107VZ322-5D-M5-QDC24
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44393116VZ322-1DZ-M5-FAC100(50/60Hz)
7,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
44393055VZ322-5GS-M5-QDC24
6,010
取扱い終了
返品不可
44393064VZ322-5LNZ-M5-FDC24
6,160
取扱い終了
返品不可
44393073VZ322-5LOZB-M5-QDC24
6,250
取扱い終了
返品不可
44393082VZ322-5LOZC-M5-QDC24
6,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44393046VZ322-5H-M528042095SYJ522-5H-M5VZ322-5H-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280420954・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44393107VZ322-5D-M5-Q43338453SYJ522-5D-M5-QVZ322-5D-M5-Q S Series(SYJ522) SMC 43338453S Series(SYJ522)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44393116VZ322-1DZ-M5-F28041614SYJ522-1DZ-M5-FVZ322-1DZ-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280416144・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする