曜日別特売
VZ322-5H-M5 V Series(VZ322) SMC 44393046

V Series(VZ322)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44393046
品番
VZ322-5H-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,650
定格電圧(V)
DC24
切換方式
ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44393046VZ322-5H-M528042095SYJ522-5H-M5VZ322-5H-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280420954・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VZ322-5H-M5 V Series(VZ322) SMC 空気用 ノーマルオープン 【通販モノタロウ】