曜日別特売

V Series(VZ3243)

V Series(VZ3243) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置ダブル
内容量
1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44394288VZ3243-BDO-Q---
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44394157VZ3243-3GAC110(50/60Hz)--
10,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
44394166VZ3243-5MO-QDC24--
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
44394184VZ3243-1LOZCAC100(50/60Hz)--
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
44394202VZ3243-5MOZ-QDC24--
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
44394218VZ3243-5MOZB-QDC24--
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
44394227VZ3243-5LOZ-QDC24--
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
44394236VZ3243-5DO-QDC24--
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44394263VZ3243-5MZ-QDC24--
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
44394272VZ3243-6MZDC12--
12,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
44394324VZ3243-5DZ-QDC24--
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
44394175VZ3243-3LBAC110(50/60Hz)--
11,560
取扱い終了
返品不可
44394193VZ3243-1HSCAC100(50/60Hz)--
11,620
取扱い終了
返品不可
44394245VZ3243-5MNZ-QDC24--
12,000
取扱い終了
返品不可
44394254VZ3243-5DBDC24--
12,100
取扱い終了
返品不可
44394297VZ3243-5DOS-QDC24--
12,500
取扱い終了
返品不可
44394306VZ3243-3DAC110(50/60Hz)--
12,560
取扱い終了
返品不可
44394315VZ3243-3LZ-01AC110(50/60Hz)RcRc1/8
13,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44394157VZ3243-3G56859731SYJ5243-3GVZ3243-3G 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568597314・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44394166VZ3243-5MO-Q43341043SYJ5243-5LO-QVZ3243-5MO-Q S Series(SYJ5243) SMC 43341043S Series(SYJ5243)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44394184VZ3243-1LOZC68976015SYJ5243-1MOZEVZ3243-1LOZC SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68976015SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44394202VZ3243-5MOZ-Q56859801SYJ5243-5LOZ-QVZ3243-5MOZ-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568598014・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44394218VZ3243-5MOZB-Q43341086SYJ5243-5LOZD-QVZ3243-5MOZB-Q S Series(SYJ5243) SMC 43341086S Series(SYJ5243)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44394227VZ3243-5LOZ-Q43341077SYJ5243-5MOZ-QVZ3243-5LOZ-Q S Series(SYJ5243) SMC 43341077S Series(SYJ5243)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44394236VZ3243-5DO-Q43341068SYJ5243-5DO-QVZ3243-5DO-Q S Series(SYJ5243) SMC 43341068S Series(SYJ5243)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44394263VZ3243-5MZ-Q45227324SYJ5243-5LZ-QVZ3243-5MZ-Q S Series(SYJ5243) SMC 45227324S Series(SYJ5243)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44394272VZ3243-6MZ28062535SYJ5243-6LZVZ3243-6MZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280625354・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44394324VZ3243-5DZ-Q43341226SYJ5243-5DZ-QVZ3243-5DZ-Q S Series(SYJ5243) SMC 43341226S Series(SYJ5243)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする