LION (ライオン事務器)
名札
付属品
(クリップ)・安全ピン付
材質
再製PET樹脂製・0.4mm厚
ケース形状
ハードタイプ、横型
中紙サイズ(mm)
W55×D91
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
グリーン購入法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42221348
N-31K
1個
適合
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42221366
N31K-10P
1パック(10個)
適合
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
42221384
N31K-50P
1パック(50個)
-
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください