LION (ライオン事務器)
名札用ストラップ
仕様
樹脂クリップタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(90cm)
付属品
長さ調整可能なセパレートパーツ付
材質
ペットボトル再生繊維製
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42222477
N-11AP
レッド
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42222495
N-11AP
ブルー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
42222513
N-11AP
ブラック
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください