曜日別特売

ウォッチロガー

ウォッチロガー - マイゾックスウォッチロガー - マイゾックス
質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×15電池CR2477内容量1個
全12種類を絞り込む
測定範囲
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
適合
タイプ
測定項目
記録範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42492442KT-155F温度:-40℃~80℃対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)NFC通信温度温度:16000
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
42492467KT-155FP温度:-40℃~120℃対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)NFC通信温度温度:16000
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42492485KT-155U温度:-40℃~80℃、衝撃:-対応リーダー:(USBケーブル直接通信)USB温度温度:32000、衝撃:-
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
42492564KT-255F温度:-40℃~80℃、湿度:5%~90%、衝撃:-対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・※”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)NFC通信タイプ/温度・湿度温度/湿度温度:16000、湿度:16000、衝撃:-
13,800
取扱い終了
代替品有
42492607KT-255U温度:-40℃~80℃、湿度:5%~90%、衝撃:-対応リーダー:(USBケーブル直接通信)USBタイプ/温度・湿度温度/湿度温度:14000、湿度:14000、衝撃:-
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
42492503KT-195F温度:-40℃~80℃、衝撃:±5G~±75G対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)NFC通信温度/衝撃温度:14000、衝撃:XYZ各軸2000
26,800
取扱い終了
返品不可
42492528KT-195FP温度:-40℃~110℃、衝撃:±5G~±75G対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)NFC通信温度/衝撃温度:14000、衝撃:XYZ各軸2000
28,800
取扱い終了
返品不可
42492546KT-195U温度:-40℃~80℃、衝撃:±5G~±75G対応リーダー:(USBケーブル直接通信)USB温度/衝撃温度:32000、衝撃:XYZ各軸2000
29,800
取扱い終了
返品不可
42492582KT-255FP温度:-40℃~120℃、湿度:5%~90%、衝撃:-対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・※”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)NFC通信タイプ/温度・湿度温度/湿度温度:16000、湿度:16000、衝撃:-
12,800
取扱い終了
返品不可
42492625KT-295F温度:-40℃~80℃、湿度:5%~90%、衝撃:±5G~±75G対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・※”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)NFC通信タイプ/温度・湿度・衝撃温度/湿度/衝撃温度:14000、湿度:14000、衝撃:XYZ各軸2,000
27,800
取扱い終了
返品不可
42492643KT-295FP温度:-40℃~120℃、湿度:5%~90%、衝撃:±5G~±75G対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・※”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)NFC通信タイプ/温度・湿度・衝撃温度/湿度/衝撃温度:14000、湿度:14000、衝撃:XYZ各軸2,000
29,800
取扱い終了
返品不可
42492668KT-295U温度:-40℃~80℃、湿度:5%~90%、衝撃:±5G~±75G対応リーダー:(USBケーブル直接通信)USBタイプ/温度・湿度・衝撃温度/湿度/衝撃温度:6000、湿度:6000、衝撃:XYZ各軸2,000
30,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42492485KT-155U09896364KT-155UKT-155U 表示付温度データロガー(ステックタイプ) 藤田電機製作所 09896364表示付温度データロガー(ステックタイプ)藤田電機製作所1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
42492564KT-255F89702033KT-255FKT-255F データロガー 藤田電機製作所 89702033データロガー藤田電機製作所1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
42492607KT-255U09896337KT-255UKT-255U 表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所 09896337表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)藤田電機製作所1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする