ロジカルリングメモ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42558653 品番NW-A704Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

本文罫はロジカルドットタイプ、縦横自由に使えます。また、ちょっとしたものも収納出来る透明PPポケット付。本文には切り離し易いミシン目がついて切り取り可能!

サイズA7 仕様切り取りミシン目、バンド付、PPフィルムポケット5枚付 材質本文:上質紙・70g/m2・6mm方眼・70枚、表紙:ボール紙 イエロー 質量(g)60 種類リングメモ(ヨコ型) 寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/74×105×13(切り取りサイズ/65×105)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする