ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの メモ帳
ロジカルリングメモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42558696
品番
NW-A604P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
本文罫はロジカルドットタイプ、縦横自由に使えます。また、ちょっとしたものも収納出来る透明PPポケット付。本文には切り離し易いミシン目がついて切り取り可能!
サイズ
A6
仕様
切り取りミシン目、バンド付、PPフィルムポケット5枚付
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・6mm方眼・70枚、表紙:ボール紙
色
ピンク
質量(g)
120
種類
リングメモ(ヨコ型)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本文/105×148×13(切り取りサイズ/95×148)