曜日別特売

パーソナルセラミックヒーター

パーソナルセラミックヒーター - PIERIA

首ふり機能付きで、小型ながら満足のハイパワー1200W。

質量(kg)約1.4ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×140×355消費電力(W)(50/60Hz)最大1200(1200/600切替)機能強・弱2段切替、吸気口ホコリ取りフィルター、自動首ふり、速暖、クリーン暖房(灯油不使用)適合床面積コンクリート/8畳、木造/5畳 (※条件:1200W時/断熱材50mm/温暖地域)電気代の目安1時間あたり/約32.4円安全機能転倒OFFスイッチ、サーモスタット、電気・温度ヒューズ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48623557DCH-1605BR
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする