露出スイッチボックス 2コ用1方出

露出スイッチボックス 2コ用1方出 - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 2コ用1方出 - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 2コ用1方出 - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 2コ用1方出 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。

材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48699963DFZ3216P0.861840G1628
3,940
3,500
3,850(税込)
当日出荷
48699972DFZ3222P0.992050G2235
4,940
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
48699988DFZ3228P1.22050G2842
7,040
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48699972
2019-05-11
用途: 電源タップ設置
サービス業

重量があり安定して設置でき、各所のネジ切りも精度高く信頼できる商品です。

対象商品 : 48699972
2019-01-07
用途: 電源タップを自作
製造業

音質どうこうは置いといてオーディオ用に重厚な電源タップを自作したくなり購入しました。どっしりとしていい商品です。各所のネジもきれいに切れていてさすがパナソニックと思いました。

対象商品 : 48699972
2018-04-14
用途: オーディオ用電源タップの製作
有限会社黒澤不動産不動産業

どっしりしていて、太いケーブルでも振り回させる事はない。鋳鉄に精度を求めるのはさすがに酷か。金額、内容からすれば良心的な製品と思う。

2が参考にしています
対象商品 : 48699972
2017-12-21
用途: オーデオの電源用に使用。
その他業種

重量適切で座り良い。コンセント&カバー取り付け面もう少し平坦度が欲しい。使用に当たって一発フライス加工した。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする