露出スイッチボックス 1コ用1方出

露出スイッチボックス 1コ用1方出 - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 1コ用1方出 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。

材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48700137DFZ3022P
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48700137
2023-01-30
用途: オーディオ用電源コンセント
道長

シールド、防振効果は抜群。フタも金属製にして、柱に直接ガッチリ取りつけました。
なるほど、期待通りの効果があり、中低域の音像がより鮮明になりました。
さすがです。安価で大きな効果が得られ、満足です。

対象商品 : 48700137
2022-02-04
用途: 電気工事
その他業種

まずカッコいい。金属プレートとの相性も良い。重量感があってイメージ通りでした。

対象商品 : 48700137
2018-02-28
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
不動産業

鋳物製で重量が有り、太い電線(5.5sq)のコードを使用しても安定していて大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする