曜日別特売

LED電球 E26 広配光タイプ 調光器対応

LED電球 E26 広配光タイプ 調光器対応 - 東芝ライテック
質量(g)
160
口金
E26
定格消費電力(W)
8.2
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般電球形
外径(Φ)×全長(mm)
60×113
定格入力電流(A)
0.142
グローブ種別
樹脂乳白
配光角度(°)
180
電球の種類
LED
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918214LDA8N-G-K/D/60W100
¥5,600
取扱い終了
返品不可
48918223LDA8L-G-K/D/50W-
¥5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする