プチクック ふっ素加工グリルプレート

プチクック ふっ素加工グリルプレート パール金属 プチクック ふっ素加工グリルプレート パール金属 プチクック ふっ素加工グリルプレート パール金属

ひとりからふたり鍋にちょうどいい!ちょい食べ!
家庭で本格料亭気分!
固形燃料対応。

サイズ(cm)17 仕様木台付、原産国/本体:韓国、木台:中国 質量(g)本体:366、木台:71 深さ(mm)鍋:33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約215×175×40、木台:210×180×10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49032978 HB-2453
3,500
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする